PHOENIX CONTACT - PHC3211815 Morsetto passante - 3211815

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...6 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Confezione
50 PZ
EAN
4046356879859
Codice prodotto
PHC3211815
Cod. produttore
3211815
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...6 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-60...85 °C
Larghezza:
8.2 mm
Altezza:
57.725 mm
Profondità:
57.7 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Rosso
Piani interni esclusi con ponte:
no


