PHOENIX CONTACT - PHC3211802 PT 4-QUATTRO BU MORSETTO PASSANTE - 3211802

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 32 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,09 Kg CO₂-eq
EAN
4046356482677
Codice prodotto
PHC3211802
Cod. produttore
3211802
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
32 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Blu
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...0.25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
77 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
35.3 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


