PHOENIX CONTACT - PHC3211758 PT 4 OG MORSETTO PASSANTE - 3211758

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...6 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Tensione nominale - 800 V
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4046356731348
Codice prodotto
PHC3211758
Cod. produttore
3211758
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Tensione nominale:
800 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
55.93 mm
Profondità:
56 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore:
Arancione
Piani interni esclusi con ponte:
no


