pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3211447 PTTB 2,5-2DIO/OL-U/OR-U MORSETTO PUSH-IN - 3211447

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3211447 PTTB 2,5-2DIO/OL-U/OR-U MORSETTO PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Corrente nominale In - 0.5 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626371658

Codice prodotto

PHC3211447

Cod. produttore

3211447

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Corrente nominale In:

0.5 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...0.14 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

no

Colore:

Grigio

Materiale del corpo isolante:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

68 mm

Profondità:

47.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Componente morsetto componibile, con diodo integrato 1N4007, corrente nominale: 0,5 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², 1. e 2. piano, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio