PHOENIX CONTACT - PHC3211433 PTTB 2,5-2DIO/UR-O/UR-UL Morsetto Push-I - 3211433

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²
Corrente nominale In - 0.5 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
EAN
4055626055701
Codice prodotto
PHC3211433
Cod. produttore
3211433
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Corrente nominale In:
0.5 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...0.14 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
2
Piani interni esclusi con ponte:
no
Colore:
Grigio
Materiale del corpo isolante:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Larghezza:
5.2 mm
Altezza:
68 mm
Profondità:
47.5 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì


