pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3211285 PP 2,5/ 6 SPINA PER MORSETTO - 3211285

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3211285 PP 2,5/ 6 SPINA PER MORSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Inserto maschio

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Numero di poli - 6

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4055626285580

Codice prodotto

PHC3211285

Cod. produttore

3211285

Produttore

PHC

Tipologia:

Inserto maschio

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Numero di poli:

6

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

800 V

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

6

Larghezza:

31.2 mm

Allineabile:

sì

Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 6, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², 1. piano, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², colore: grigio