PHOENIX CONTACT - PHC3211236 Portafusibili - 3211236

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 10,3x38 mm
Esecuzione del portafusibili - Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 1
Confezione
12 PZ
EAN
4046356482394
Codice prodotto
PHC3211236
Cod. produttore
3211236
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 10,3x38 mm
Esecuzione del portafusibili:
Orientabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
Senza
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...16 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1.5...10 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Altezza:
79.3 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Profondità:
64 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...85 °C
Larghezza:
17.6 mm


