PHOENIX CONTACT - PHC3210981 PTTB 2,5-PE/N Morsetto passante - 3210981

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²
Funzione PEN possibile - sì
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...4 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4046356419055
Codice prodotto
PHC3210981
Cod. produttore
3210981
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Funzione PEN possibile:
sì
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Colore:
Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Altezza:
68 mm
Larghezza:
5.2 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Profondità:
47.5 mm


