PHOENIX CONTACT - PHC3210602 Morsetto passante a due piani - 3210602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²
Funzione PEN possibile - no
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...4 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4055626004082
Codice prodotto
PHC3210602
Cod. produttore
3210602
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Funzione PEN possibile:
no
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Colore:
Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Altezza:
111.8 mm
Larghezza:
5.2 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Profondità:
45.8 mm


