pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3210328 Morsetto passante - 3210328

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3210328 Morsetto passante

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...1 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 17.5 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356905725

Codice prodotto

PHC3210328

Cod. produttore

3210328

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

17.5 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Larghezza:

3.5 mm

Altezza:

30.5 mm

Profondità:

76.9 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3210328 - PT 1 5 S-QUATTRO-MTD Morsetto passante