pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3210295 PTTBS 2,5-DIO/U-O MORSETTO COMPONIBILE - 3210295

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3210295 PTTBS 2,5-DIO/U-O MORSETTO COMPONIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356334501

Codice prodotto

PHC3210295

Cod. produttore

3210295

Produttore

PHC

Componente morsetto componibile, con diodo integrato 1N4007, corrente nominale: 0,5 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², 1. e 2. piano, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio