pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3210240 PT 2,5-TWIN-DIO/L-R MORSETTO PASSANTE - 3210240

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3210240 PT 2,5-TWIN-DIO/L-R MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²

  • Tipo di elemento costruttivo - Diode

  • Corrente nominale In - 0.5 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356334556

Codice prodotto

PHC3210240

Cod. produttore

3210240

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Tipo di elemento costruttivo:

Diode

Corrente nominale In:

0.5 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Grigio

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Connessione a spine

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

60.43 mm

Profondità:

60.5 mm

Componente morsetto componibile, con diodo integrato 1N4007, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 0,5 A, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio