PHOENIX CONTACT - PHC3210198 PT 2,5-TWIN-TG MORSETTO PASSANTE - 3210198

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,07 Kg CO₂-eq
EAN
4046356333573
Codice prodotto
PHC3210198
Cod. produttore
3210198
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...4 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
3
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...0.14 mm²
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
74 mm
Larghezza:
5.2 mm
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...2.5 mm²
Numero di piani:
1
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Profondità:
36.5 mm
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Con presa per test integrata:
no


