pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3210196 D-PT 2,5-MTB PIASTRA TERMINALE - 3210196

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3210196 D-PT 2,5-MTB PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra terminale - sì

  • Esecuzione piastra intermedia - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2.2 mm

  • Fissabile a scatto - no

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356692168

Codice prodotto

PHC3210196

Cod. produttore

3210196

Produttore

PHC

Esecuzione piastra terminale:

sì

Esecuzione piastra intermedia:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

2.2 mm

Fissabile a scatto:

no

Piastra terminale, profondità: 29,05 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 70,1 mm, colore: grigio