pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3210192 Morsetto sezionatore - 3210192

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3210192 Morsetto sezionatore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356693950

Codice prodotto

PHC3210192

Cod. produttore

3210192

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Corrente nominale In:

16 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Altro

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Connessione a spine

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

35.3 mm

Larghezza:

5.2 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Profondità:

70.1 mm

Piani interni esclusi con ponte:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Con presa per test integrata:

no

Morsetto componibile sezionabile Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3210192 - PT 2 5-TGB Morsetto sezionatore