pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3210184 PT 2,5-QUATTRO-MTB MORSETTO CON SEZIONAT - 3210184

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3210184 PT 2,5-QUATTRO-MTB MORSETTO CON SEZIONAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 16 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356693721

Codice prodotto

PHC3210184

Cod. produttore

3210184

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Connessione a spine

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Piani interni esclusi con ponte:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

36.7 mm

Profondità:

92.2 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Con presa per test integrata:

no

Morsetto componibile sezionabile Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3210184 - PT 2 5-QUATTRO-MTB MORSETTO CON SEZIONAT