pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3210163 PT 2,5-MTB BU MORSETTO CON SEZIONATORE - 3210163

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3210163 PT 2,5-MTB BU MORSETTO CON SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356693714

Codice prodotto

PHC3210163

Cod. produttore

3210163

Produttore

PHC

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 16 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu