pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3210062 PP-H 2,5/1-L CONNETTORE COMBI - 3210062

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3210062 PP-H 2,5/1-L CONNETTORE COMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Numero di poli - 1

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Sezione conduttore collegabile - 0.14...4 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356333474

Codice prodotto

PHC3210062

Cod. produttore

3210062

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Numero di poli:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Sezione conduttore collegabile:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

1

Larghezza:

5.2 mm

Allineabile:

sì

Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², 1. piano, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², colore: grigio