PHOENIX CONTACT - PHC3209934 PP-H 2,5/ 8 CONNETTORE COMBI - 3209934

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile - 0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...2.5 mm²
Confezione
25 PZ
EAN
4046356366823
Codice prodotto
PHC3209934
Cod. produttore
3209934
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tensione nominale:
500 V
Numero totale di poli escluso contatto di terra:
8
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Larghezza:
41.6 mm
Allineabile:
sì
Numero di poli:
8