pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3209730 Custodia per cavi - 3209730

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3209730 Custodia per cavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 31.2 mm

  • Altezza - 19.9 mm

  • Rivestimento scatola - Altro

  • Colore del corpo - Grigio

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356366939

Codice prodotto

PHC3209730

Cod. produttore

3209730

Produttore

PHC

Larghezza:

31.2 mm

Altezza:

19.9 mm

Rivestimento scatola:

Altro

Colore del corpo:

Grigio

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Altro

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

no

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Esecuzione EMC:

no

Custodia per cavi, passo: 31,2 mm, profondità: 36,8 mm, larghezza: 31,2 mm, altezza: 19,9 mm, numero poli: 6, colore: grigio