PHOENIX CONTACT - PHC3209701 Custodia per cavi - 3209701

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Disposizione dell'ingresso cavi - Altro
Larghezza - 15.6 mm
Altezza - 19.9 mm
Rivestimento scatola - Altro
Colore del corpo - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
4046356366908
Codice prodotto
PHC3209701
Cod. produttore
3209701
Produttore
PHC
Disposizione dell'ingresso cavi:
Altro
Larghezza:
15.6 mm
Altezza:
19.9 mm
Rivestimento scatola:
Altro
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra adattatrice:
Altro
Con premistoppa:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Altro
Con coperchio a cerniera:
no
Con distanziatore:
no
Con guarnizione:
no
Temperatura d'esercizio:
-60...105 °C
Esecuzione EMC:
no
Resistenza agli urti:
Altro


