pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3209581 PT 2,5-QUATTRO BU MORSETTO PASSANTE - 3209581

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,09 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356329866

Codice prodotto

PHC3209581

Cod. produttore

3209581

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...0.14 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

72.2 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

35.3 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu