pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3209196 STIO-IN 2,5/3 OG MORSETTI DI ALIMENTAZIO - 3209196

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3209196 STIO-IN 2,5/3 OG MORSETTI DI ALIMENTAZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 1

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356181709

Codice prodotto

PHC3209196

Cod. produttore

3209196

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

30 A

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

1

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Collegabile trasversalmente:

sì

Colore:

Arancione

Materiale del corpo isolante:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

10.4 mm

Altezza:

75 mm

Profondità:

44.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Con collegamento PE:

no

Con collegamento schermato:

no

Con funzione di alimentazione:

sì

Morsetto di alimentazione, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 30 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: arancione