pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3209028 STIO 2,5/3-2B/L-LA24RD/O-M MORS. SENS/AT - 3209028

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3209028 STIO 2,5/3-2B/L-LA24RD/O-M MORS. SENS/AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.08...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 18 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356143530

Codice prodotto

PHC3209028

Cod. produttore

3209028

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...2.5 mm²

Corrente nominale In:

18 A

Tensione nominale:

24 V

Numero di piani:

3

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Piani interni esclusi con ponte:

no

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Collegabile trasversalmente:

Materiale del corpo isolante:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

5.2 mm

Profondità:

75 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Con collegamento PE:

no

Con collegamento schermato:

no

Con funzione di alimentazione:

Varianti con indicazione luminosa, per la segnalazione dello stato d'inserzione. Semplice ponticellamento e ripartizione del potenziale grazie ai ponticelli ad innesto brevettati del sistema CLIPLINE complete.