pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3208773 Morsetto passante - 3208773

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3208773 Morsetto passante

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...25 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...25 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...16 mm²

  • Corrente nominale In - 76 A

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356737548

Codice prodotto

PHC3208773

Cod. produttore

3208773

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...25 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...16 mm²

Corrente nominale In:

76 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Larghezza:

12.2 mm

Altezza:

52.6 mm

Profondità:

100.2 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Blu

Piani interni esclusi con ponte:

no

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi. La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo. Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare.