PHOENIX CONTACT - PHC3208748 Piastra terminale - 3208748

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4046356643634
Codice prodotto
PHC3208748
Cod. produttore
3208748
Produttore
PHC
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Piastra terminale, lunghezza: 88,9 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 42,6 mm, colore: grigio


