pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3208747 Morsetto passante - 3208747

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3208747 Morsetto passante

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...10 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...10 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 57 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356643627

Codice prodotto

PHC3208747

Cod. produttore

3208747

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

57 A

Tensione nominale:

1000 V

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

10.2 mm

Altezza:

49.5 mm

Profondità:

88.9 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Blu

Piani interni esclusi con ponte:

no

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi. La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo. Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare.