pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3208171 PT 1,5/S-TWIN-PE MORSETTO COMPONIBILE - 3208171

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3208171 PT 1,5/S-TWIN-PE MORSETTO COMPONIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Funzione PEN possibile - no

  • Numero di piani - 1

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 3

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356564359

Codice prodotto

PHC3208171

Cod. produttore

3208171

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Funzione PEN possibile:

no

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

3

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Colore:

Verde-giallo

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Altezza:

54 mm

Larghezza:

3.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

30.5 mm

Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde