PHOENIX CONTACT - PHC3206568 D-QTC 2,5 PIASTRA TERMINALE - 3206568

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - sì
Esecuzione piastra intermedia - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
4017918976064
Codice prodotto
PHC3206568
Cod. produttore
3206568
Produttore
PHC
Esecuzione piastra terminale:
sì
Esecuzione piastra intermedia:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 39,3 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 62,6 mm, colore: grigio


