pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3206416 Morsetto passante - 3206416

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3206416 Morsetto passante

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tensione nominale - 800 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918976033

Codice prodotto

PHC3206416

Cod. produttore

3206416

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

6.2 mm

Profondità:

62.6 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

no

Testato per le applicazioni ferroviarie.