PHOENIX CONTACT - PHC3205116 Morsetto passante a due piani - 3205116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 17.5 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
EAN
4017918932534
Codice prodotto
PHC3205116
Cod. produttore
3205116
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.25...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
17.5 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...0.25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
2
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
5.2 mm
Altezza:
99.6 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Profondità:
49.9 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


