pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3205022 Morsetto passante - 3205022

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3205022 Morsetto passante

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...1.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918932428

Codice prodotto

PHC3205022

Cod. produttore

3205022

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Corrente nominale In:

17.5 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Colore:

Blu

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.25...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.25...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

Piastra di chiusura necessaria:

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

5.2 mm

Altezza:

58.8 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Profondità:

39.3 mm

Adatto per materiale conduttore:

Alluminio/rame

Testato per le applicazioni ferroviarie.