pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3190645 MSTBC-MT 0,5-1,0 BA CRIMPARE - 3190645

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3190645 MSTBC-MT 0,5-1,0 BA CRIMPARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Max. corrente d'esercizio di un contatto - 12 A

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...1 mm²

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Lunghezza di asportazione isolamento - 3.5 mm

Confezione

  • 4000 PZ

EAN

4017918117436

Codice prodotto

PHC3190645

Cod. produttore

3190645

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Max. corrente d'esercizio di un contatto:

12 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...1 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Lunghezza di asportazione isolamento:

3.5 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 0,5 - 1,0 mm²