pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3118203 Morsetto portafusibili - 3118203

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3118203 Morsetto portafusibili

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile piatto

  • Esecuzione del portafusibili - Innestabile

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918100605

Codice prodotto

PHC3118203

Cod. produttore

3118203

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Fusibile piatto

Esecuzione del portafusibili:

Innestabile

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Senza

Tensione nominale:

250 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...10 mm²

Corrente nominale In:

30 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...2.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Altezza:

64 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

52.6 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Larghezza:

8.2 mm

Per l'utilizzo di fusibili piatti KFZ della serie FSI/C.