PHOENIX CONTACT - PHC3118012 Morsetto portafusibili - 3118012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x25 mm
Esecuzione del portafusibili - Innestabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4017918092856
Codice prodotto
PHC3118012
Cod. produttore
3118012
Produttore
PHC
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 5x25 mm
Esecuzione del portafusibili:
Innestabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
Senza
Tensione nominale:
400 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...4 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Materiale del corpo isolante:
Altro
Profondità:
59.5 mm
Larghezza:
8.2 mm

Un prodotto PHOENIX CONTACT
Scopri la serie PHOENIX CONTACT


