PHOENIX CONTACT - PHC3100305 Micromorsetti - 3100305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 17.5 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4017918099251
Codice prodotto
PHC3100305
Cod. produttore
3100305
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
17.5 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 15 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
400 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...0.25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
4.2 mm
Altezza:
22 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
23.5 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame

Un prodotto PHOENIX CONTACT
Scopri la serie PHOENIX CONTACT


