pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3100046 MTKD-FE/CUNI COPPIA MORS. X TENS. TERM. - 3100046

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3100046 MTKD-FE/CUNI COPPIA MORS. X TENS. TERM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918092450

Codice prodotto

PHC3100046

Cod. produttore

3100046

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...2.5 mm²

Corrente nominale In:

1 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Altro

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...1.5 mm²

Tensione nominale:

400 V

Larghezza:

10.4 mm

Numero di piani:

1

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Profondità:

46.2 mm

Piani interni esclusi con ponte:

no

Materiale del corpo isolante:

Altro

Coppia di morsetti per termocoppie, TC tipo J, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 1 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio