pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3076042 UTI 6-L/L MORSETTO DI INSTALLAZIONE - 3076042

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3076042 UTI 6-L/L MORSETTO DI INSTALLAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...10 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...10 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...10 mm²

  • Corrente nominale In - 38 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356817646

Codice prodotto

PHC3076042

Cod. produttore

3076042

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...10 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...10 mm²

Corrente nominale In:

38 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

8.15 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

51.15 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore di base:

Grigio

Con funzione PE:

no

Morsetto di installazione a più piani, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 38 A, Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,2 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio