PHOENIX CONTACT - PHC3076033 UTI 2,5-L/LB MORSETTO DI INSTALLAZIONE - 3076033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...4 mm²
Corrente nominale In - 30 A
Confezione
50 PZ
EAN
4046356643979
Codice prodotto
PHC3076033
Cod. produttore
3076033
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...4 mm²
Corrente nominale In:
30 A
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di potenziali:
3
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Larghezza:
5.2 mm
Profondità:
93.5 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore di base:
Grigio
Con funzione PE:
no
Con slitta di separazione N:
no
Funzione N possibile:
no


