pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3076028 UTI 2,5-PE/L/NT MORSETTO DI INSTALLAZION - 3076028

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3076028 UTI 2,5-PE/L/NT MORSETTO DI INSTALLAZION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di potenziali - 2

  • Con slitta di separazione N - sì

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356644013

Codice prodotto

PHC3076028

Cod. produttore

3076028

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di potenziali:

2

Con slitta di separazione N:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...4 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Con funzione PE:

sì

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Funzione N possibile:

sì

Altezza:

93.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

51.5 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

5.2 mm

Colore di base:

Grigio

Morsetto per conduttore di terra per installazione, Nota per il montaggio: Per un fissaggio sicuro della barra collett. N è necessario montare i blocchetti di supporto all’estremità di ogni morsettiera o, in presenza di morsett. più lunghe, installarli adistanza di 20 cm., tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Connessione a vite, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio