PHOENIX CONTACT - PHC3075870 RSC 6 MORSETTO PASSANTE A BULLONE - 3075870

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone
Corrente nominale In - 125 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
40 PZ
EAN
4046356532839
Codice prodotto
PHC3075870
Cod. produttore
3075870
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
2.5...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a bullone
Corrente nominale In:
125 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
2.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a bullone
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
17 mm
Altezza:
80.8 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
49.8 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


