pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3075728 UTI 16 BU MORSETTO PASSANTE COMPONIBILE - 3075728

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3075728 UTI 16 BU MORSETTO PASSANTE COMPONIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 6...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 6...25 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 6...16 mm²

  • Corrente nominale In - 76 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356518031

Codice prodotto

PHC3075728

Cod. produttore

3075728

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

6...16 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

6...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

6...25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

6...16 mm²

Corrente nominale In:

76 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di potenziali:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Larghezza:

12.2 mm

Altezza:

50.5 mm

Profondità:

51 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore di base:

Blu

Con funzione PE:

no

Con slitta di separazione N:

no

Funzione N possibile:

no

Il morsetto di installazione si contraddistingue per l'esecuzione particolarmente bassa ed è adatto per il cablaggio in distributori piatti di installazione. Grazie alla disposizione asimmetrica dei morsetti sulla guida di supporto, la barra collettrice per conduttori di neutropuò correre sui morsetti.