pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3074091 UTI 35-PE MORSETTO PER CONDUTT. DI TERRA - 3074091

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3074091 UTI 35-PE MORSETTO PER CONDUTT. DI TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.75...35 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di potenziali - 1

  • Con slitta di separazione N - no

  • Tipo di montaggio - Altro

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356347273

Codice prodotto

PHC3074091

Cod. produttore

3074091

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.75...35 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di potenziali:

1

Con slitta di separazione N:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Con funzione PE:

sì

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Funzione N possibile:

no

Altezza:

55 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

51 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Larghezza:

15 mm

Colore di base:

Altro

Morsetto per conduttore di terra per installazione, Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 0,75 mm² - 35 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde