pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3074088 UTI 35 MORSETTO COMPONIBILE PASSANTE - 3074088

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3074088 UTI 35 MORSETTO COMPONIBILE PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.75...35 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.75...35 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.75...35 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.75...35 mm²

  • Corrente nominale In - 125 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356347266

Codice prodotto

PHC3074088

Cod. produttore

3074088

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...35 mm²

Corrente nominale In:

125 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di potenziali:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Larghezza:

15.2 mm

Profondità:

55 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore di base:

Grigio

Con funzione PE:

no

Con slitta di separazione N:

no

Funzione N possibile:

no

Il morsetto di installazione si contraddistingue per l'esecuzione particolarmente bassa ed è adatto per il cablaggio in distributori piatti di installazione. Grazie alla disposizione asimmetrica dei morsetti sulla guida di supporto, la barra collettrice per conduttori di neutropuò correre sui morsetti.