pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3073979 DT 6/2,5-DREHSI-EX (5X20) MORS.PORTAFUSI - 3073979

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Altro

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro

  • Numero di piani - 1

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356343145

Codice prodotto

PHC3073979

Cod. produttore

3073979

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Altro

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Piastra di chiusura necessaria:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...6 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Altezza:

71.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altro

Profondità:

51.3 mm

Temperatura d'esercizio:

-60...110 °C

Larghezza:

12.2 mm

Morsetto portafusibili, per fusibili di tipo G, sezione: 0,5-10 mm², AWG: 20-8, spessore: 12,2 mm, colore: nero