pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3073513 UW 25-POT/S MORSETTO PASSAPARETE - 3073513

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3073513 UW 25-POT/S MORSETTO PASSAPARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 10...25 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 4...25 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 6...35 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 2.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 101 A

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356344685

Codice prodotto

PHC3073513

Cod. produttore

3073513

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

10...25 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

4...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

6...35 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...10 mm²

Corrente nominale In:

101 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Posizione di collegamento:

Obliquo

Numero di poli:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

2

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Materiale del corpo isolante:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza/dimensione modulare:

15.1 mm

Misura verticale rispetto alla piastra di montaggio interna:

20.6 mm

Misura parallela rispetto alla piastra di montaggio interna:

30 mm

Misura verticale rispetto alla piastra di montaggio esterna:

42.3 mm

Misura parallela rispetto alla piastra di montaggio esterna:

48.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Grigio

Con flangia passante integrata:

no

Spessore della piastra di montaggio:

1...6 mm

Morsetto componibile passaparete Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3073513 - UW 25-POT S MORSETTO PASSAPARETE