pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3071401 CGSA 50 PASSACAVI QUADRO ELETTRICO - 3071401

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3071401 CGSA 50 PASSACAVI QUADRO ELETTRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Condotto per cavi

  • Adatto per armadi di larghezza - 220 mm

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per armadi di altezza - 150 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 550 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626289175

Codice prodotto

PHC3071401

Cod. produttore

3071401

Produttore

PHC

Tipologia:

Condotto per cavi

Adatto per armadi di larghezza:

220 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per armadi di altezza:

150 mm

Adatto per armadi di profondità:

550 mm

Larghezza:

68 mm

Altezza:

140.5 mm

Profondità:

218 mm

Max. capacità di carico:

1 kg

Colore:

Grigio

Sistema passacavi, Con giunto a snodo di apertura, profondità: 140,5 mm, larghezza: 68 mm, altezza: 218 mm, dimensioni: 42 mm, colore: grigio