PHOENIX CONTACT - PHC3071358 UDB 2X25/16 BU Modulo di derivazione lin - 3071358

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 101 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4
Tensione nominale - 400 V
Confezione
5 PZ
EAN
4046356736039
Codice prodotto
PHC3071358
Cod. produttore
3071358
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
101 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Tensione nominale:
400 V
Colore:
Blu
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
23 mm
Altezza:
46 mm
Profondità:
42 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


