PHOENIX CONTACT - PHC3071352 UDB 2X35/25 BN Modulo di derivazione lin - 3071352

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 125 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4
Tensione nominale - 400 V
Confezione
5 PZ
EAN
4046356735971
Codice prodotto
PHC3071352
Cod. produttore
3071352
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
125 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
4
Tensione nominale:
400 V
Colore:
Marrone
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piastra di chiusura necessaria:
no
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
27 mm
Altezza:
55 mm
Profondità:
46 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


