PHOENIX CONTACT - PHC3070341 USST 6 MORSETTO PASSANTE COMPONIBILE - 3070341

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Corrente nominale In - 41 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,09 Kg CO₂-eq
EAN
4046356543071
Codice prodotto
PHC3070341
Cod. produttore
3070341
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Corrente nominale In:
41 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...0.25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
sì
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altro
Larghezza:
8.2 mm
Altezza:
59.6 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Temperatura d'esercizio:
-60...110 °C
Profondità:
51 mm
Adatto per materiale conduttore:
Alluminio/rame


